曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。

消費電力(W)14.7材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.9直径(Φmm)477高さ(mm)221ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-62明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1405内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452353AP39968L
59,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする