コイズミ(小泉成器)
シャンデリア
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452362
AP40020L
14.7
¥
64,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452378
AP40021L
9.8
¥
47,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください