コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)
35
仕様
全灯→消灯、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-97
灯数
5
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3890
適用畳数
~12畳
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452405
AA42749L
¥
94,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください