曜日別特売

インテリアファン

インテリアファン - コイズミ(小泉成器)インテリアファン - コイズミ(小泉成器)

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。

仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)高さ(mm)255内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452432AEE5950293.3110064-9315-99
149,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452448AEE5950313.190064-9316-01
139,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする