コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
材質
鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)
533
高さ(mm)
215
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452457
AA47473L
35
¥
79,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452466
AA47474L
28
¥
74,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください