コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
材質
鋼(黒色塗装)
直径(Φmm)
21
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452475
AE40391E
300
300
0.2
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452484
AEE590168
600
600
0.4
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください