コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様
専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)
5
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
245
アズワン品番
64-9315-45
内容量
1台
注意
※延長パイプは取り付けられません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取り付けは電気工事店へご依頼ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452493
AM47470E
¥
57,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください