コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様
専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
385
アズワン品番
64-9315-46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452502
AM47471E
¥
58,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください