コイズミ(小泉成器)
インテリアファン
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様
壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプ
LDA8(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.7
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※延長パイプは取り付けられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452536
AM41906L
46.8
¥
149,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452554
AM43211L
39
¥
129,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452563
AM43212L
31.2
¥
118,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください