曜日別特売

インテリアファン

インテリアファン - コイズミ(小泉成器)インテリアファン - コイズミ(小泉成器)

リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。

仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)質量(kg)4.3直径(Φmm)700高さ(mm)403内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452597AEE695078鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)64-9315-51
57,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452606AEE695079鋼(黒色塗装)、羽根/木製(黒色塗装)64-9315-52
57,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする