曜日別特売

インテリアファン

インテリアファン - コイズミ(小泉成器)
仕様30cmタイプ、傾斜天井に取付可能(AEE 695 092:29°まで)(AEE 695 093:32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.4直径(Φmm)22高さ(mm)300アズワン品番64-9315-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452633AEE690173
7,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする