曜日別特売

スタンドライト

スタンドライト - コイズミ(小泉成器)スタンドライト - コイズミ(小泉成器)

フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。

消費電力(W)10.2仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452868AT45315L
67,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする