コイズミ(小泉成器)
スタンドライト
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)
4.7
仕様
LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯
材質
アルミ(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
118
コード長さ(m)
2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9322-27
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452895
AT42732L
¥
16,800
¥
8,098
値下げ
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください