小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。

消費電力(W)4.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)材質プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.2直径(Φmm)135高さ(mm)17LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※電源穴用はΦ20mmに開けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457147AH45695L3500温白色98.9455
8,800
取扱い終了
68457156AH45696L5000昼白色104.3480
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする