小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457488AH41886L7.2木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)0.8360121
16,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457497AH41887L4.7木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)0.8360121
12,800
取扱い終了
返品不可
68457506AH41888L7.2木枠(シックブラウン色)、アクリル(乳白色)0.8360121
16,300
取扱い終了
返品不可
68457515AH41889L4.7木枠(シックブラウン色)、アクリル(乳白色)0.8360121
12,800
取扱い終了
返品不可
68457542AH43163L12.4木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)1.4427130
25,800
取扱い終了
返品不可
68457558AH43164L12.4木枠(ナチュラルウッド色)、アクリル(乳白色)1.4427130
25,800
取扱い終了
返品不可
68457567AH43167L12.4木枠(シックブラウン色)、アクリル(乳白色)1.4427130
25,800
取扱い終了
返品不可
68457576AH43168L12.4木枠(シックブラウン色)、アクリル(乳白色)1.4427130
25,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする