曜日別特売

小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
材質アクリル(乳白色・シルク印刷)、飾/鋼(サビ色塗装)演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457524AH41890L7.21.44131212700
27,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457533AH41891L4.71.44131212700
25,800
取扱い終了
返品不可
68457585AH43171L12.42.14831302700
34,000
取扱い終了
返品不可
68457594AH43172L12.42.14831305000
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする