コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
材質
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色)
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457768
AH43179L
12.4
1.3
380
130
2700
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457777
AH43180L
12.4
1.3
380
130
5000
¥
27,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457682
AH41894L
7.2
0.7
324
108
2700
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
68457698
AH41895L
4.7
0.7
324
108
2700
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください