曜日別特売

小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6仕様LED一体型、引掛シーリング取付質量(kg)0.3直径(Φmm)121高さ(mm)69色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457822AH45336Lプラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
8,500
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
68457838AH45337Lプラスチック(シックブラン色木調仕上)、アクリル(乳白消し)
8,900
取扱い終了
返品不可
68457847AH45338Lプラスチック(ナチュラルウッド色木調仕上)、アクリル(乳白消し)
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする