曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)長さ(mm)1217幅(mm)117質量(kg)4.2タイプFHF32W相当取付高(mm)117色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)72光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.4光源寿命40000時間光束(Lm)1725アズワン品番64-9323-80出幅(mm)6演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×105内容量1台
注意
※取り付けの際には、煙感知器やキッチンボード等との距離にご注意ください。照明の熱等により、誤作動のおそれがあります。
※石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください。
※8~25mmの材厚で取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458285AD45393L
55,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする