コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)
33
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色 白色)
質量(kg)
2.3
タイプ
FHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1210×32×120
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※壁付の場合は写真方向以外取付不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458337
AH42567L
2700
電球色
70.6
2330
64-9321-26
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458346
AH42568L
5000
昼白色
77.8
2570
64-9321-27
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください