曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458373AH46486L
22,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする