コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
消費電力(W)
24.8
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応
材質
アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
1.2
タイプ
FHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
935×80×40
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458398
AH47514L
2700
電球色
102
2530
64-9326-30
¥
27,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458407
AH47515L
3500
温白色
105.6
2620
64-9326-31
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
68458416
AH47516L
5000
昼白色
112
2780
64-9326-32
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください