曜日別特売

キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458504AB46964L11.1
20,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458513AB46965L7.1
19,800
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする