キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458608AB46901L10.2
10,800
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68458617AB46902L6
8,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする