コイズミ(小泉成器)
和風照明
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)
4.9
直径(Φmm)
350
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458696
AP47541L
鋼(オフホワイト塗装)
0.7
350
76.5
375
¥
76,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458705
AP47542L
鋼(黒色塗装)
0.7
350
76.5
375
¥
76,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458714
AT47914L
鋼(黒色塗装)
0.6
366
69.3
340
¥
77,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください