コイズミ(小泉成器)
和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様
フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ
材質
外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458723
AP47453L
10
1555~805
1.3
500
510
¥
98,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458732
AP47454L
10
1475~725
0.9
390
403
¥
86,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458748
AP47455L
6.4
1390~640
0.7
300
313
¥
64,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください