曜日別特売

和風照明

和風照明 - コイズミ(小泉成器)和風照明 - コイズミ(小泉成器)和風照明 - コイズミ(小泉成器)和風照明 - コイズミ(小泉成器)

葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。

仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※取付には吊具を使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68459703AP45444L48.8
89,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68459712AP45445L36
79,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする