コイズミ(小泉成器)
和風照明
仕様
調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付
回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
材質
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459764
AP43080L
48.8
~14畳
アクリル(乳白色)
□504
1.9
¥
71,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68459773
AP43081L
36
~8畳
アクリル(乳白色)
□504
2.2
¥
61,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68459746
AP43078L
48.8
~14畳
アクリル(和紙入)、下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
□550
3
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
68459755
AP43079L
36
~8畳
アクリル(和紙入)、下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾
□550
3.3
¥
68,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください