コイズミ(小泉成器)
和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。
※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)
8.9
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459965
AP36498L
竹、和紙
2000~1000
1.5
705
365
¥
100,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68459974
AP36499L
和紙(朱色)、竹
2000~1000
1.5
705
365
¥
100,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68459983
AP36500L
和紙(青海波模様)、竹
1380
0.7
385
245
¥
49,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください