コイズミ(小泉成器)
和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
長さ(mm)
質量(kg)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460053
AP38922L
4.9
プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
1540
0.5
222
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460062
AP38923L
4.9
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
1540
0.5
222
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460087
AP38925L
7
プラスチック(白木色)、アクリル(和紙入)
1500
0.9
434
¥
33,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください