コイズミ(小泉成器)
和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)
7
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)
長さ(mm)
1500
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
434
高さ(mm)
195
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
光束(Lm)
735
アズワン品番
64-9317-61
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460078
AP38924L
¥
33,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください