和風照明

和風照明 - コイズミ(小泉成器)

和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。

消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□228質量(kg)0.9高さ(mm)252タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光束(Lm)330アズワン品番64-9318-91LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460114AP40549L
27,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする