コイズミ(小泉成器)
和風照明
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)
材質
鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
218×250×110
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
光束(Lm)
295
アズワン品番
64-9316-66
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460236
AB37685L
¥
26,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください