コイズミ(小泉成器)
和風照明
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.5
光束(Lm)
205
アズワン品番
64-9318-18
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460315
ABE647065
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください