曜日別特売

和風照明

和風照明 - コイズミ(小泉成器)

玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。

消費電力(W)4.4仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460446AHE670279
20,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする