曜日別特売

和風照明

和風照明 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)7.7仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)185奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-94明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460482AU45057L
32,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする