コイズミ(小泉成器)
浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
70
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460595
AU45034L
6.2
¥
12,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68460586
AU45033L
10.2
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください