コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
適合器具:AU47308L~AU47331LL
仕様
防雨型
質量(kg)
0.1
径(Φmm)
39
適合器具
AU47308L~AU47331LL
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460762
AE47332E
アルミ(黒色塗装)
44
64-9315-29
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460778
AE47333E
アルミ(シルバー塗装)
44
64-9315-30
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460796
AE47335E
アルミ(シルバー塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)
22
64-9315-32
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460805
AE47336E
アルミ(黒色塗装)
44
64-9315-33
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460814
AE47337E
アルミ(シルバー塗装)
44
64-9315-34
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460787
AE47334E
アルミ(黒色塗装)、前面パネル/強化ガラス(透明)
22
64-9315-31
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください