コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)
1.1
機能
照射近接限度10cm
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
キャブタイヤケーブル(m)
5
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460902
AU47308L
6.2
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
505
64-9327-77
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460927
AU47310L
6.2
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
505
64-9327-79
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460936
AU47311L
6.2
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
480
64-9327-80
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460945
AU47312L
3.7
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
90.5
335
64-9327-81
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460954
AU47313L
3.7
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
85.1
315
64-9327-82
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460963
AU47314L
3.7
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
90.5
335
64-9327-83
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460972
AU47315L
3.7
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
85.1
315
64-9327-84
¥
23,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460918
AU47309L
6.2
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
480
64-9327-78
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください