曜日別特売

エクステリアライト

エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)

灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。

質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460988AU47316L6.2アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)81.450564-9327-85
22,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461006AU47318L6.2アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)81.450564-9327-87
22,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461015AU47319L6.2アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)77.448064-9327-88
22,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461024AU47320L3.7アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)90.533564-9327-89
20,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461042AU47322L3.7アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)90.533564-9327-91
20,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461058AU47323L3.7アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)85.131564-9327-92
20,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460997AU47317L6.2アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)77.448064-9327-86
22,000
取扱い終了
返品不可
68461033AU47321L3.7アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)85.131564-9327-90
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする