曜日別特売

エクステリアライト

エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)

AU 47870 L・AU 47871 L専用

仕様スタンドタイプ本体のみ取付可能材質ステンレス幅(mm)64質量(kg)0.1高さ(mm)110アズワン品番64-9315-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461067AE47874E
4,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする