コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質
アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)
120
幅(mm)
120
奥行(mm)
117
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461076
AE47875E
0.3
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
68461085
AE47876E
0.4
¥
8,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください