コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質
アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)
120
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
奥行(mm)
117
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461094
AE47877E
-
64-9315-40
¥
8,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461103
AE47878E
-
64-9315-41
¥
8,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68757669
AE47878E【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
64-9315-41
¥
8,000
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください