曜日別特売

エクステリアライト

エクステリアライト - コイズミ(小泉成器)
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)120質量(kg)1.7高さ(mm)120奥行(mm)157色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※風の強い場所での使用禁止。
※ご使用にはいずれかの別売セードが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461137AU47870L6.2
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461146AU47871L3.7
24,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする