曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。

消費電力(W)8.1幅(mm)104質量(kg)1.2高さ(mm)207奥行(mm)157機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461198AU45484Lアルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)64-9325-28
47,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461207AU45485Lアルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)64-9325-29
47,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする