コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型
適合
調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)
104
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
196
奥行(mm)
157
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
340
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461216
AU45486L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)
64-9325-30
¥
34,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461225
AU45487L
アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し)
64-9325-31
¥
34,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください