コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)
8.1
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L
幅(mm)
104
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
207
奥行(mm)
157
機能
マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
390
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461234
AU45494L
アルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
64-9325-38
¥
50,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461243
AU45495L
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)
64-9325-39
¥
50,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください