曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。

消費電力(W)7.7仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)104質量(kg)1.1高さ(mm)196奥行(mm)157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)390明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461268AU45497Lアルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-41
37,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68461252AU45496Lアルミダイカスト(ブラウン塗装)、アクリル(透明)、飾/ガラス(透明)64-9325-40
37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする