曜日別特売

エクステリア ポーチ灯

エクステリア ポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。

消費電力(W)4.9材質黒色塗装幅(mm)140色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461408AUE6463271.523920564-9328-24
31,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68461392AUE6463241.726322464-9328-23
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする