コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ灯
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)
146
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
295
奥行(mm)
232
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.2
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
410
アズワン品番
64-9323-13
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461426
AU42431L
¥
39,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください